Schneider Electric - Harmony XB4 - tete voyant lumineux DEL - D22 - lisse - pour etiquette - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - rouge
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110290325
Réf. Sonepar
00002029032
Réf. Fournisseur
ZB4BV043E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
rouge
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'ouverture
29 mm
hauteur de l'ouverture
29 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - rouge - pour insertion étiquette - Ø22 - fixation Ø22