Schneider Electric - Harmony corps de bouton lumineux - D22 - rouge LED integree 1O+1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110893199
Réf. Sonepar
00002089319
Réf. Fournisseur
ZB4BW0B45
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
rouge
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 - assemblage corps-contact complet et bloc lumineux - bloc contact 1F+1O - (11-12)NC - éclairage Led protégée - fixe à Led - direct - rouge - 24VCA-CC 50-60Hz - borniers vis-étrier