Schneider Electric - Harmony XB5 - tete voyant lumineux DEL - D22 - strie - pour etiquette - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - vert
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110291018
Réf. Sonepar
00002029101
Réf. Fournisseur
ZB5AV033S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
vert
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'ouverture
29 mm
hauteur de l'ouverture
29 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB5 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant strié - vert - Ø22 - fixation Ø22