Schneider Electric - Harmony XB5 - corps voyant LED Universelle - 24 a 120VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...120 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110070354
Réf. Sonepar
00002007035
Réf. Fournisseur
ZB5AVBG1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...120 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...120 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB5 - corps voyant LED universelle - 24 à 120VACDC - plastique - H42mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP32mm(hors tout CAO) - culot de lampe : tout LED - couleur de la source lumineuse : blanc
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux de la gamme Harmony XB5 avec collier de fixation/corps fonctionne avec une LED intégrée. Il est doté d'un corps en plastique et est compatible avec les voyants Harmony XB5. Ce bloc lumineux permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation. Il est facile à installer et à remplacer sur des unités de commutation à bouton-poussoir ou à sélecteur lumineux compatibles par système de clipsage et raccordé par de simples connexions à vis-étriers. Il permet de distinguer visuellement les unités de signalisation par un éclairage par LED intégrée. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Il est conçu pour être équipé d'unités de commande et de signalisation standard de 22 mm, garantissant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.#176 #176 Les bornes de connexion à vis-étriers résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui rend l'installation du produit appropriée sur une machine à fort impact.