Schneider Electric - Harmony ZB6 - corps pour bouton - D16mm - 1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 1.5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110775334
Réf. Sonepar
00002077533
Réf. Fournisseur
ZB6Z1B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
autre
douille
sans
Harmony ZB6 - corps pour bouton - Ø16mm - 1F
Les Atouts de l'article:
Ce corps complets pour boutons poussoirs ou sélecteurs est un bloc de contact simple avec un connecteur Faston 1 NO dans le corps/bride de fixation. Il fait partie de la gamme de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique monolithique Harmony XB6 de Ø 16 mm.