Schneider Electric - Harmony - porte-etiquette 30x40 + etiquette 'I' 8x27 - blanc-noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - autre
impression symboles ISO - symbole « I »
couleur - noir
forme - rectangulaire
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110840568
Réf. Sonepar
00002084056
Réf. Fournisseur
ZBY2147
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signification de l'impression
autre
impression symboles ISO
symbole « I »
couleur
noir
forme
rectangulaire
largeur
30 mm
hauteur
40 mm
diamètre externe
22 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté noir marqué I en blanc | 1 côté rouge
Les Atouts de l'article:
Ce porte-étiquette vous permet de personnaliser l’unité de commande à l’aide d’une étiquette avec marquage “I” conformément à la conception approuvée par votre client.