Schneider Electric - Harmony porte etiquette 30 x 50 mm affleurant - D22 - avec etiquette vierge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 30 mm
diamètre de trou - 22.5 mm
couleur - autre
forme - rectangulaire
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3389110095920
Réf. Sonepar
00002009592
Réf. Fournisseur
ZBY6H101
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
50 mm
hauteur
30 mm
diamètre de trou
22.5 mm
couleur
autre
forme
rectangulaire
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette vierge - pour unités de commande & signalisation à tête ronde Ø 22 mm - 30 x 50 mm - non marqué - 1 côté blanc | 1 côté rouge - encastré