• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZBZ1605 - GARDE POUR BOUTON C.D. P

  • GARDE POUR BOUTON C.D. P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZBZ1605
    • Référence Sonepar : 00002009949
    • EAN : 3389110099492
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Harmony - garde metallique jaune pour arret d'urgence D40

•Les atouts de l'article:

Cette garde cadenassable en métal Harmony ZB de couleur jaune est destinée aux boutons-poussoir d'arrêt d'urgence a tête de champignon de 40 mm.
Il est compatible avec les boutons poussoirs d'arrêt d'urgence à tête champignon Harmony XB4 et XB5.
Cette garde métallique cadenassable est un accessoire à utiliser avec un bouton-poussoir pour protéger le personnel autorisé et lui permettre de fonctionner en mode d'arrêt d'urgence si nécessaire.
Il s'installe et se fixe facilement aux boutons-poussoirs à tête champignon Harmony XB4 et XB5.
Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
Il est idéal pour les environnements sévères, en particulier les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier