Telemecanique Sensors France - ZCMC - connexion pré-câblée IDP - 2 pôles NC+NO à action brusque - câble 7m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 2
longueur du câble - 7 m
matériau de la gaine de câble - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110221732
Réf. Sonepar
00002022173
Réf. Fournisseur
ZCMC21L7
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
2
longueur du câble
7 m
matériau de la gaine de câble
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Non
blindé
Oui
type de câble
multiconducteur
réticulé
Oui
matériau du corps de base de contact
CuZn
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...70 °C
courant assigné In
1.5 A
tension assignée (Ue)
240 V
résistance de contact
25 mOhm
indice de protection (IP)
autre
Telemecanique Sensors ZCMC - interrupteur de position connexion pré-câblée - 2 pôles NC+NO à action brusque - capteur de fin de course - câble PVC 7m