Telemecanique Sensors France - ZCP - corps interrupteur de position - 1NO+1NC - brusque - sans raccord
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66/IP67
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110180206
Réf. Sonepar
00002018020
Réf. Fournisseur
ZCP21
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
indice de protection (IP)
IP66/IP67
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
autre
hauteur du capteur
65 mm
largeur du capteur
31 mm
longueur du capteur
30 mm
diamètre du capteur
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.1 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Telemecanique Sensors ZCP - corps interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 Plastique - tête sans - 1NO+1NC action brusque - connexion non fournie - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK04