Telemecanique Sensors France - OsiSense - entrée pour presse étoupe - pour inter. de pos. - Pg 11 - plastique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 0...0 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110192292
Réf. Sonepar
00002019229
Réf. Fournisseur
ZCPEG11
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
pour diamètre de câble
0...0 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
11
matériau
plastique
indice de protection (IP)
autre
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
0 mm
longueur de filetage
0 mm
dimension du profil
0 mm
dimension angulaire hexagonale
0 mm
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
traitement de la surface
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
numéro RAL
0
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
autre
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
0...0 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non