SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home bouton poussoir quadra - non lumineux blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
avec badge - Oui
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100413628
Réf. Sonepar
00130041362
Réf. Fournisseur
D680
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
forme
rectangulaire
avec badge
Oui
mode de pose
saillie
sans fil
Non
avec éclairage
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
profondeur d'encastrement
13 mm
longueur
62 mm
largeur
62 mm
hauteur
13 mm
diamètre
0 mm
Honeywell Home bouton poussoir quadra - non lumineux blanc
Les Atouts de l'article:
Bouton poussoir filaire porte étiquette, non lumineux