SECURITE COMMUNICATION - Honeywell Home underdome - transfo. séparé nécessaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de calotte - 36 mm
couleur du boîtier/corps - noir
volume - 85 dB
tension nominale - 8 V
type de courant - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5004100310125
Réf. Sonepar
00130031012
Réf. Fournisseur
D792
Réf. Commerciale
SECURITE COMMUNICATION
diamètre de calotte
36 mm
couleur du boîtier/corps
noir
volume
85 dB
tension nominale
8 V
type de courant
AC
consommation d'électricité
0.4 A
indice de protection (IP)
IP44
Honeywell Home underdome - transfo. séparé nécessaire
Les Atouts de l'article:
Sonnerie Underdome; alimentation transformateur D753