Securlite - VAUBAN E Anthracite LED 725lm 4000K L425mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.8 W
flux lumineux utile - 725 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663330025838
Réf. Sonepar
00195000090
Réf. Fournisseur
51451400
Réf. Commerciale
Securlite
puissance du système
7.8 W
flux lumineux utile
725 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
> IK10
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
pas de variation
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
72000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
93 lm/W
largeur
235 mm
hauteur/profondeur
87 mm
longueur
425 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Encastré VAUBAN E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L425mm IK11+/80 j IP65 725lm 4000K vis inox antivandalisme sans détection
Les Atouts de la gamme:
Luminaire extra-plat, antivandalisme IK11+ 80J pour lieux publicsApplique, IP65Corps et cadre en acier EZ, peinture poudrée polyester, diffuseur en polycarbonate opalescentFermeture par vis inox antivandalesOrigine France Garantie