Europole - TUBE 1 - patère noir 4000K 460lm 5W 23°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 460 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592003644
Réf. Sonepar
00584038301
Réf. Fournisseur
38301
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
460 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
460...460 lm
réglabilité
rotatif et orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
133 mm
longueur
170 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur TUBE 1 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>70, 5W, 460lm (92lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE 1 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>70, 5W, 460lm (92lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.