fin de vie

Europole - YAKO 3000K 72W nr

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 6200 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584039970

Réf. Fournisseur

39970

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

6200 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

72...72 W

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

réflecteur

mat

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

265 mm

hauteur/profondeur

75 mm

longueur

372 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

Projecteur led extérieur YAKO non-dimmable 3000K 6200lm noir 230V. Optique 120. Puissance 72 W. IP66 - IK08. Sur patère.