Europole - Alim SMART TRIAC 24 120W classe II, IP20 dimmable 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 120...120 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
largeur - 64 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019393
Réf. Sonepar
00584404120
Réf. Fournisseur
404120
Réf. Commerciale
Europole
puissance de sortie
120...120 W
pas de variation
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
largeur
64 mm
hauteur
32 mm
Alimentation SMART TRIAC 24 120W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 24VDC/6,25A. Classe II, IP20. Dimmable, variation TRIAC.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE SMART TRIAC 24 120W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante et variation d'intensité lumineuse. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 24VDC. Courant de sortie : 6,25A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, commande à distance : Non, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.