Europole - Pack bandeau Led 3m SUPER SOFT FLEX IP20 4000K 5W/m 384lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5 W
longueur - 3000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004450
Réf. Sonepar
00584042001
Réf. Fournisseur
42001
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
5 W
longueur
3000 mm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
largeur
225 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 3m SUPER SOFT FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 5W/m, 384lm/m 77lm/W, 60LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.