Europole - Alim LED'TRONIC 12 6W classe II, IP20 non dimmable 0,5A/700mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
tension de sortie - 3...9 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 6...6 W
adapté à une tension constante - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592001138
Réf. Sonepar
00584004207
Réf. Fournisseur
4207
Réf. Commerciale
Europole
modèle
statique
tension de sortie
3...9 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
6...6 W
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
68 mm
largeur
35 mm
hauteur
21 mm
Alimentation LED'TRONIC 12 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 12VDC/3-9VDC/0,5A/700mA. Classe II, IP20. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 12 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 12VDC/3-9VDC. Courant de sortie : 0,5A/700mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.