Europole - Bandeau Led 10m SUPER SOFT FLEX IP20 3000K 5W/m 370lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5 W
longueur - 10000 mm
flux lumineux par mètre - 370 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019706
Réf. Sonepar
00584000716
Réf. Fournisseur
421250
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
5 W
longueur
10000 mm
flux lumineux par mètre
370 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 10m SUPER SOFT FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 5W/m, 370lm/m 74lm/W, 60LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.