Europole - Pack bandeau Led 5m SOFT FLEX IP20 RGB 7,5W/m 67/183/42lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004689
Réf. Sonepar
00584042509
Réf. Fournisseur
42509
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
RGB
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
30
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
240 mm
hauteur/profondeur
10 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 5m SOFT FLEX IP20, RGB 7,5W/m, 67/183/42lm/m 39lm/W, 30LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, 20AWG 4x0,5mm². Dimmable.