fin de vie

Europole - Bandeau Led 1m LONG FLEX 5 3000K 5W-m 180lm-m 230VAC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • longueur - 1000 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592021181

Réf. Sonepar

00584425600

Réf. Fournisseur

425600

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

5 W

longueur

1000 mm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

AC

angle de rayonnement

120 °

largeur

11 mm

hauteur/profondeur

7 mm

longueur des sections individuelles

50 mm

Bandeaux led 230V LONG FLEX IP44 (possibilité IP65 ou IP67 avec forfait FIP), 3000K 180Lm/m (5W/m). Longueur 1m. Vendu au mètre jusqu'à 50m. Accessoires non inclus : Kit de connexion, Clips, rail U.S. 66.

Les Atouts de l'article :

; Bandeau led 230V EUROPOLE LONG FLEX 5W/m IP44 (possibilité IP65 ou IP67 avec forfait FIP), 3000K 180Lm/m, longueur 1m, vendu au mètre jusqu'à 50m. Accessoires non inclus :Kit de connexion, clips, rail U.S. 66. Durée de vie 20000 Hrs.