Europole - LED'UP ECO 6W rond fixe blanc 3000K 6W 470lm 38° IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 470 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592022010
Réf. Sonepar
00584473030
Réf. Fournisseur
473030
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
470 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
470...470 lm
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
non ajustable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré intérieur Led LED'UP ECO 6W rond fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC90, 6W, 470lm, optique 38°, 230VAC. Classe III, IP65, RT2012, compatible isolants : rouleaux. Non dimmable.