Europole - LED'UP DESIGN 8W rond fixe blanc 3000K 8W 590lm 60° IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 590 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592022256
Réf. Sonepar
00584572060
Réf. Fournisseur
572060
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système
8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
590 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
590...590 lm
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Oui
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
couleur de la lumière
blanc
hauteur/profondeur
80 mm
diamètre externe
82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Encastré intérieur Led LED'UP DESIGN 8W rond fixe, blanc mat, blanc 3000K, IRC90, 8W, 590lm, optique 60°, 230VAC. Classe III, IP65, RE2020, compatible isolants : rouleaux. Dimmable.