fin de vie

Europole - TREVI 6 rond inox RGB 9x2W 15

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - RGB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00584680105

Réf. Fournisseur

680105

Réf. Commerciale

Europole

couleur de la lumière

RGB

Spot jet d'eau submersible led TREVI 6 RGB 531lm 24V. Optique 15°. Puissance 9 x 2 W. IP68 - IK08. Connectiques IP68 mâle et femelle pré-installées

Les Atouts de l'article :

; Spot jet d'eau submersible led EUROPOLE TREVI 6 RGB 531Lm (9 x 2W) 24V, IP 68 - IK 08. Optique 15°. Immersion impérative en fonctionnement (max. 2 m). Livré avec connectiques rapides M/F IP68 pré-installées. Durée de vie 30 000 Hrs.