Sefram - Multimètre 40000 pts.TRMS AC, AC+DC. Tension, courant ,résistance.Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416000215
Réf. Sonepar
00293000531
Réf. Fournisseur
SEFRAM 7352B
Réf. Commerciale
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
0,001 mV
plus petite résolution, tension continue
0,001 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1 µA
plus petite résolution, courant continu
1 µA
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,01 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
100 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,1 Hz
indication analogique en barres
Oui
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
10 MOhm
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
1200 °C
plus petite résolution, mesure température
0,1 ?
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
40000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mesure de valeurs relatives
Oui
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
interface Bluetooth
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
version anti-déflagration
Non
Multimètre 40000 pts avec bargraph.TRMS AC, AC+DC. Tension, courant,résistance,fréquence, capacimètre,température.Mesure basse impédance.Bluetooth
Les Atouts de l'article:
Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DCPrécision de base de 0,03%Mesure de tensions en basse impédance (LoZ)Mesure des courants jusqu'à 10AMesure de fréquence et capacitéMesure de résistance jusqu'à 40 MohmsTest de continuité avec buzzerMesure de température avec thermocouple type KBande passante jusqu'à 100kHzAfficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairageFonction datalogger (40000 mesures)Fonctions dB, dBm, HOLD, Peak Hold, MIN/MAX, Moyenne, RELInterface USB opto isoléeLogiciel PC (fourni) et application Android et iOSSécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III