Sefram - VAT selon EN61243-3 version 2012, Testeur tension AC/DC, Pince de courant 200AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 200 A
indication - analogique/numérique
plus petite résolution, tension alternative - 100 mV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416002066
Réf. Sonepar
00293000676
Réf. Fournisseur
SEFRAM70
Réf. Commerciale
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
200 A
indication
analogique/numérique
plus petite résolution, tension alternative
100 mV
plus petite résolution, tension continue
100 mV
plus petite résolution, courant alternatif
autre
sélection de la plage de mesure
automatique
plus petite résolution, résistance
1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
0.05 MOhm
mesure de la température TC
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
version anti-déflagration
Non
DTT VAT selon EN61243-3, testeur tension AC/DC 1000V, résistance,continuité avec beeper, reconnaissance phase, lampe torche,fonction hold,Pince de courant AC 200A;livré avec un jeu de cordons SA161 IP2X et une sacoche de transport SC523.
Les Atouts de l'article:
Le SEFRAM70 est un appareil polyvalent qui intègre toutes les fonctions nécessaires aux électriciens : VAT (Vérificateur d'Absence de Tension) avec AUTOTEST, Multimètre et Pince Ampèremétrique. Les pointes de touche et les cordons amovibles et remplaçables rallongent la durée de vie de l'appareil.Fonction VAT : • Testeur VAT/DDT selon EN 61243-3et UTE 18-510 • Affichage par LED, 12 à 1000V • Test de phase unipolaire • Cordons IP2X livrés en standard • AutotestFonction Multimètre : • Affichage numérique 10 000 points • Mesure de tension jusqu’à 1000V AC/DC • Test de diode • Test de phase unipolaire et testde polarité • Mesure de résistance et continuité • Test d’ordre de phaseFonction Pince Ampéremétrique : • Mesure de courant AC jusqu’à 200A • Ouverture de la fourche : 16 mmCaractéristiques générales : • Eclairage de la zone de mesure • Marche Arrêt automatique • Garantie 2 ans
Quelques mots du fabricant :
Le VAT le plus performant du marché.