Seifel - Borne CEZEMBRE Tranchee + 4 PC Mono 10A - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710205062
Réf. Sonepar
00324047104
Réf. Fournisseur
47104
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
4
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
hauteur
1210 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 4 prises de courant Mono 10A - Couleur grise