Seifel - Borne CEZEMBRE Tranchee + 2 PC Mono 10A + 2 Robinets - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710203334
Réf. Sonepar
00324047122
Réf. Fournisseur
47122
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
2
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
nombre de robinets
2
hauteur
910 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 2 prises de courant Mono 10A + 2 robinets 1-4 tour - Couleur Grise