Seifel - Borne CEZEMBRE MH Tranchee + 4 departs 20 A - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 20 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710265936
Réf. Sonepar
00324047209
Réf. Fournisseur
47209
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur
20 A
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
nombre de départs sur disjoncteur
4
hauteur
1210 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne CEZEMBRE Mobil-homes - Version Tranchée équipée de 4 départs disjoncteurs monophasés 20 A - Courbe C + bornier d?arrivée tétrapolaire - Couleur grise