Seifel - Borne BMU MH Tranchee + 6 Departs 16A - Ivoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710215696
Réf. Sonepar
00324047257
Réf. Fournisseur
47257
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur
16 A
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
nombre de départs sur disjoncteur
4
hauteur
1200 mm
largeur
200 mm
profondeur
185 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne BMU Mobil-homes - Version Tranchée équipée de : 6 Départs disjoncteurs monophasés 16A - courbe C - Couleur Ivoire