Seifel - Boitier Cand. STREETBOX M + 2CC 10x38 Uni+N bornier 2x4x16mm2 + cache
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 16 mm²
couleur - incolore
matériau - polycarbonate (PC)
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710199231
Réf. Sonepar
00324080225
Réf. Fournisseur
80225
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
dans le candélabre
section de câble max.
16 mm²
couleur
incolore
matériau
polycarbonate (PC)
indice de protection (IP)
IP44
largeur de la trappe de visite
55 mm
longueur de la trappe de visite
300 mm
application parafoudre
Non
hauteur
270 mm
largeur
52 mm
profondeur
62 mm
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
StreetBox M - Boîtier de candélabre équipé de deux coupe-circuits 10x38 uni + neutre et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x16 mm² - cache et cartouche fusible 4A fournie