Sewosy - Bouton poussoir ABS NO+NC

Sewosy - Bouton poussoir ABS NO+NC

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - blanc

  • type de lentille - rectangulaire

  • adapté à l'éclairage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207307110

Réf. Sonepar

05470000421

Réf. Fournisseur

PBNONC

Réf. Commerciale

Sewosy

nombre de postes de commande

1

type de bouton

plat

couleur du bouton

blanc

type de lentille

rectangulaire

adapté à l'éclairage

Non

à rappel

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

indice de protection (IP)

IP20

Bouton poussoir ABS NO+NC