SG Lighting - Langfoss support de mât en top diamètre 60 ou 76mm couleur graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - anthracite
matériau - autre
longueur - 297 mm
largeur - 141 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986419078
Réf. Sonepar
04937641907
Réf. Fournisseur
641907
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
anthracite
matériau
autre
longueur
297 mm
largeur
141 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
113 mm
diamètre
0 mm
Langfoss support pour mât de diamètre 60/76mm couleur graphite matériau : aluminium coulé sous pression