SG Lighting - Langfoss Mini support de fixation latérale de mât de diamètre 60/76mm graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - anthracite
matériau - acier
longueur - 67 mm
largeur - 249 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021986419184
Réf. Sonepar
04937641918
Réf. Fournisseur
641918
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
anthracite
matériau
acier
longueur
67 mm
largeur
249 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
89 mm
diamètre
0 mm
Langfoss Mini support pour fixation latérale de mât de diamètre 60/76mm graphite matériau : aluminium coulé sous pression