SG Lighting - Rax 150 anneau de facade noir pour downlights
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - noir
matériau - aluminium
longueur - 172 mm
largeur - 24 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5703821180108
Réf. Sonepar
04937118010
Réf. Fournisseur
8249045048
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
noir
matériau
aluminium
longueur
172 mm
largeur
24 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
10 mm
diamètre
172 mm
Rax 150 anneau de façade noir pour downlight de diamètre 150mm matériau : aluminium
Les Atouts de l'article:
Anneau décoratif pour downlight
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de downlights