Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec Pg 36 7035 + contre-ecrou + obturateur mousse
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 18...32 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 36
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458300493
Réf. Sonepar
00139000369
Réf. Fournisseur
F7003610
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
18...32 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
36
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.587 mm
longueur de filetage
13 mm
dimension du profil
53 mm
dimension angulaire hexagonale
53 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec contre-écrou
Oui
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse étoupe Sib-Tec Pg 36 7035 + contre-écrou + obturateur mousse