Sib Adr - Presse etoupe Sib-Tec M16-11 ex e ral 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 5...10 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458371813
Réf. Sonepar
00139037181
Réf. Fournisseur
F8021600E
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
5...10 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
22 mm
dimension angulaire hexagonale
22 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
noir
numéro RAL
9005
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-35...95 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse étoupe Sib-Tec M16-11 ex e ral 9005