Sib Adr - Ecrou M63 polyamide 6 FV ral 9005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
couleur - noir
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 150 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3661458236105
Réf. Sonepar
00139023610
Réf. Fournisseur
H4363110
Réf. Commerciale
Sib Adr
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
63
couleur
noir
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
150 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou M63 polyamide 6 FV ral 9005