Sib Adr - Couvercle de finition
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - blanc
garnissage - plaque de montage
diamètre - 120 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3661458078484
Réf. Sonepar
00139007848
Réf. Fournisseur
P0211048
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
blanc
garnissage
plaque de montage
diamètre
120 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
Couvercle de finition