Sib Adr - Porte pour Coffret metal 4 rangees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
couleur - blanc
largeur - 580 mm
hauteur - 730 mm
profondeur - 13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3661458495458
Réf. Sonepar
00139049545
Réf. Fournisseur
P06414
Réf. Commerciale
Sib Adr
modèle
porte de protection
couleur
blanc
largeur
580 mm
hauteur
730 mm
profondeur
13 mm
Porte pour Coffret métal 4 rangées