Sib Adr - Connecteur a levier 2 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm2

SIB ADR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.2...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3661458201950

Réf. Sonepar

00139000415

Réf. Fournisseur

P07312

Réf. Commerciale

Sib Adr

nombre de positions de serrage

2

section nominale

0.2...4 mm²

courant nominal

32 A

tension nominale

450 V

avec leviers d'actionnement

Non

adapté à un conducteur massif

Non

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Non

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.2...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.2...4 mm²

Connecteur à levier 2 trous fils souple-rigide 0.2 - 4 mm²