Sib Adr - Couvercle Boite a sceller 85x85 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - blanc
garnissage - plaque de montage
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458485855
Réf. Sonepar
00139048729
Réf. Fournisseur
P48585
Réf. Commerciale
Sib Adr
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
blanc
garnissage
plaque de montage
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte centrale
modèle
unique
longueur
85 mm
largeur
85 mm
avec vis
Oui
nombre d'entrées
2
fixation du couvercle
vissé
Couvercle Boîte à sceller 85x85 mm