Sib Adr - Presse Etoupe Wadi-Tec M20-Pg 11 CEM laiton nickele
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 7...10.5 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3661458264917
Réf. Sonepar
00139026491
Réf. Fournisseur
R1222040
Réf. Commerciale
Sib Adr
pour diamètre de câble
7...10.5 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
20 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
résistant aux chocs
Oui
couleur
argent
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-25...120 °C
version anti-déflagration
Non
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
blindé
Oui
Presse Etoupe Wadi-Tec M20-Pg 11 CEM laiton nickelé