Sick - Barrages immateriels de securite, C40S-1204CA010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
portée du champ de protection - 19 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084169885
Réf. Sonepar
00067118669
Réf. Fournisseur
1018669
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP65
portée du champ de protection
19 m
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
résolution de la barrière photoélectrique
30 mm
hauteur du capteur
40 mm
hauteur du champ de protection
40 mm
finition du raccordement électrique
autre
longueur du capteur
40 mm
type de tension
DC
fondu possible
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
48 mm
capacité de détection des éprouvettes
40 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
possibilité de mise en cascade
Oui
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur
température ambiante
0...55 °C
avec fonction silence
Non
override possible
Oui
résolution réduite
Non
type de sécurité selon IEC 61496-1
4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
avec codage des faisceaux
Oui
commande cadencée possible
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
longueur d'onde du capteur
950 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C40S-1204CA010, Pièce du système: Émetteur, Résolution: 40 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle Hirschmann M26, 12pôles