Sick - capteurs de distance a longue portee, DS500-P111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 30000...30000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 2
tension d’alimentation - 10...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084106927
Réf. Sonepar
00067126519
Réf. Fournisseur
1026519
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
autre
finition de la sortie de commutation
PNP
plage de mesure de la longueur
30000...30000 mm
classe de protection du matériel
classe de protection 2
tension d’alimentation
10...30 V
largeur du capteur
69 mm
hauteur du capteur
50 mm
longueur du capteur
153 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
résolution géométrique
1 mm
classe de protection des lasers
classe 2
type de lumière
lumière rouge polarisée
courant de sortie max.
100 mA
procédé de mesure de distance optique
temps de propagation de la lumière
indice de protection (IP)
IP65
type de tension
DC
température ambiante
-10...45 °C
matériau de la surface optique
verre
matériau du boîtier/corps
autre
capteurs de distance à longue portée, Dx500, DS500-P111, Plage de mesure: 0,2 m... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90%0,8 m... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6%, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Sortie n