Sick - codeurs absolus, ARS60-A1L04096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
nombre d'impulsions max. - 4096
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084138584
Réf. Sonepar
00067004515
Réf. Fournisseur
1035273
Réf. Commerciale
Sick
modèle
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
nombre d'impulsions max.
4096
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
nombre de révolutions
1...1
nombre de pas par révolution
4096...4096
nombre d'impulsions par révolution
4096...4096
diamètre de l'arbre
6...6 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, ARS60, ARS60-A1L04096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096(12 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: SSI, non programmable, Mode d