Sick - codeurs absolus, ARS60-A4L04096
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067010502
Réf. Fournisseur
1036448
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif
arbre plein
finition du raccordement électrique
câble
standard pour interfaces
SSI
diamètre de l'arbre
10...10 mm
programmable
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de protection (IP)
IP65
codeurs absolus, ARS60, ARS60-A4L04096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096(12 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: SSI, non programmable, Mo