Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-S4PM10000

Sick - codeurs incrementaux, DFS60B-S4PM10000

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • nombre d'impulsions max. - 10000

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • finition du raccordement électrique - câble

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4047084256608

Réf. Sonepar

00067005254

Réf. Fournisseur

1036724

Réf. Commerciale

Sick

modèle

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre plein

nombre d'impulsions max.

10000

sorties de signal de l'encodeur rotatif

A+B

finition du raccordement électrique

câble

standard pour interfaces

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

nombre d'impulsions par révolution

10000...10000

diamètre de l'arbre

10...10 mm

programmable

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de protection (IP)

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4PM10000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8fils, universel, 5 m, Impulsi