Sick - Scrutateurs laser de securite, S32B-3011BA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de champs de protection - 3
finition du raccordement électrique - connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes - 70 mm
classe de protection des lasers - classe 1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084235696
Réf. Sonepar
00067056430
Réf. Fournisseur
1056430
Réf. Commerciale
Sick
nombre de champs de protection
3
finition du raccordement électrique
connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes
70 mm
classe de protection des lasers
classe 1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
contact de relais
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
102 mm
hauteur du capteur
116 mm
longueur du capteur
105 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
température ambiante
-25...50 °C
temps de réaction
80 ms
portée de la plage de mesure
30 m
portée du champ de protection
3 m
portée du champ d'alerte
8 m
angle de balayage
270 °
type de sécurité selon IEC 61496-1
3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
16.8...30 V
type de tension
DC
avec sortie du champ d'alerte
Oui
longueur d'onde du capteur
905 nm
avec blocage du redémarrage
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
Scrutateurs laser de sécurité, S300 Mini Standard, S32B-3011BA, Portée du champ de protection: 3m, Angle de balayage: 270°, Nombre de champs: 3